Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKY3 Ficklampa Ersättningslampa Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF

LUMAPRO 2EKY3 Ficklampa Ersättningslampa Pr13 B3 1/2 10pk

Finns i lager
Artikel: AB9PRF Modell: 2EKY3
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv15 timmar
BastypEnkelkontakt miniatyrflänsad
Nuvarande ritad500mA
Initiala lumen28
Lampa Dia.0.44 "
LampformB3 1/2
lamptypMiniatyr-B
Max. Total längd1.25 "
Övergripande lampformB
Primär applikationFicklampa
HandelsnummerPR13
Spänning4.7
Watt2.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadInitiala lumenHandelsnummerSpänningWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2EKY6 Ficklampa Ersättningslampa Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ 2EKY615 timmar500mA19PR33.61.810129SEK
LUMAPRO 2EKY9 Ficklampa Ersättningslampa Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM 2EKY930 timmar300mA11PR73.71.110108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKY3 Ficklampa Ersättningslampa Pr13 B3 1/2 10pk
87SEK /packa