Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKY6 Ficklampa Ersättningslampa Pr3 B3 1/2 10pk | AB9PRJ

LUMAPRO 2EKY6 Ficklampa Ersättningslampa Pr3 B3 1/2 10pk

Finns i lager
Artikel: AB9PRJ Modell: 2EKY6

Få det Maj 14, Tisdag
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
129SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv15 timmar
BastypEnkelkontakt miniatyrflänsad
Nuvarande ritad500mA
Initiala lumen19
Lampa Dia.0.44 "
LampformB3 1/2
lamptypMiniatyr-B
Max. Total längd1.25 "
Övergripande lampformB
Primär applikationFicklampa
HandelsnummerPR3
Spänning3.6
Watt1.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadInitiala lumenHandelsnummerSpänningWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2EKY3 Ficklampa Ersättningslampa Pr13 B3 1/2 10pk | AB9PRF 2EKY315 timmar500mA28PR134.72.41087SEK
LUMAPRO 2EKY9 Ficklampa Ersättningslampa Pr7 B3 1/2 10pk | AB9PRM 2EKY930 timmar300mA11PR73.71.110108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKY6 Ficklampa Ersättningslampa Pr3 B3 1/2 10pk
129SEK /packa