VESTIL PM-serien pallvagnar med digital våg


Filter
Batterier ingår: Ja , Kapacitet: 5000 Ibs , Hjulmaterial: polyuretan , Färg: Red , Funktioner: Skala , Gaffeltjocklek: 2" , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Pumphandtag , Lyfthöjd Max.: 7" , Max. Resavstånd: 4.2 " , Antal batterier: 6 , Kraftkälla: Hand , Rullmaterial: polyuretan , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2" , Svängradie: 180 grader , Spänning: 1.2V
StilModellMaterialBatteritypDjupRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.BreddGaffellängdPris (ex moms)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Aluminium-------51 921 SEK
RFQ
B
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
StålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "53 050 SEK
RFQ
C
PM-2748-SCL-LP
StålAA alkaliskt66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "44 975 SEK
D
PM-2748-SCL-LP-PT
StålAA alkaliskt66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "49 348 SEK
E
PM-2746-TL-SCL-LP
StålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "45 255 SEK
RFQ
F
PM-2048-SCL-LP-PT
StålAA alkaliskt64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "48 377 SEK
G
PM-2048-SCL-LP
StålAA alkaliskt-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "39 187 SEK
H
PM-2146-TL-SCL-LP
StålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "44 723 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?