Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLT2 Miniatyrlampa 1229 15w S8 40v - Förpackning med 10 | AB9VJB

LUMAPRO 2FLT2 miniatyrlampa 1229 15w S8 40v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJB Modell: 2FLT2

Få det Maj 7, Tisdag
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
219SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa400 timmar
Genomsnittligt liv400 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad380mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen156
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens156
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationNödbyggnadsbelysning
Handelsnummer1229
Spänning40
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.1
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.2
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationPris
LUMAPRO 21U609 Miniatyrlampa 1229 S8 40v | AB6JYV 21U609Nödbyggnadsljus80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLT2 miniatyrlampa 1229 15w S8 40v - paket med 10
219SEK /packa