Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLT3 Miniatyrlampa 1445 2w G3 1/2 14.4v - Förpackning med 10 | AB9VJC

LUMAPRO 2FLT3 miniatyrlampa 1445 2w G3 1/2 14.4v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJC Modell: 2FLT3

Få det Maj 7, Tisdag
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad135mA
Initiala lumen9
Lampa Dia.0.43 "
LampformG3 1 / 2
lamptypMiniatyr-G
Ljus färgRensa
Max. Total längd0.94 "
Övergripande lampformG
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1445
Spänning14.4
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U519 Miniatyrlampa 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 timmar-Bil531.7121SEK
LUMAPRO 21U613 Miniatyrlampa 1445 G3 1/2 14.4v - Förpackning med 2 | AB6JYZ 21U6132000 timmar-Bil14452.7235SEK
LUMAPRO 2FMJ3 Miniatyrlampa 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Förpackning med 10 | AB9VPM 2FMJ31000 timmar120mAGenerell mening531.71086SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLT3 miniatyrlampa 1445 2w G3 1/2 14.4v - paket med 10
88SEK /packa