SKIL SPT78W-01 Maskdrift, cirkelsåg, 8-1 / 4, blad, 4300 rpm | AD6RMT 4A155

SKIL SPT78W-01 Worm Drive, Cirkelsåg, 8-1/4", blad, 4300 rpm

Finns i lager
Artikel: AD6RMT Modell: SPT78W-01Korsreferens: 4A155

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Drive Cirkelsåg
Amps13.0
Förstärkare @ 120V13
Arbor StorlekDiamant
Vinkelkapacitet60 grader
Vinkelstopp0 och 45 grader
Blad Dia.8.25 "
BladsidanVänster
Broms typIngen
Ledningslängd8ft.
Skärdjup @ 45 grader2-1 / 4 "
Skärdjup @ 90 grader2-7 / 8 "
Ingen belastning RPM4300
Antal ledare3 Ledare
SkomaterialAluminium
Verktygslängd18.5 "
Verktygsvikt18.5 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.035
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8467220020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsArbor StorlekBlad Dia.Ingen belastning RPMAntal ledareVerktygslängdVerktygsviktPris
SKIL SPT77W-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A 19-1 / 2 tum Längd | AH8UAM 38ZD52 SPT77W-72120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
SKIL SPT77WML-72 Cirkelsåg, 120V 15.0A Twist Lock Plug | AH8UAN 38ZD54 SPT77WML-72120 VAC15.0Diamantformad7.25 "5300319.5 "11.5 lb.3 754 kr
SKIL SPT70WM-22 Cirkelsåg, 10-1 / 4 tum vänster diamant | AH8YUA 39CH52 SPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.6 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKIL SPT78W-01 Worm Drive, Cirkelsåg, 8-1/4", blad, 4300 rpm
4 077 kr /enhet