BUSSMANN 5 x 20 mm glas- och keramiksäkringar: Serie S501


Filter
Kroppsmaterial: Keramik , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 5mm , Element: Single , Funktionellt lika med: Littelfuse 219 , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Avbrottsbetyg: 1.5kA vid 250 VAC , Längd: 20ft. , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Spänningsvärde: 250 VAC
StilModellSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris (ex moms)
A
S501-2.5-R
2.55403 SEK
A
S501-2-R
2A5396 SEK
A
S501-3.15-R
3-15 / 100A5420 SEK
A
S501-4-R
4A5379 SEK
A
S501-5-R
5A5423 SEK
A
S501-6.3-R
6-3 / 10A5585 SEK
A
S501-8-R
8A5434 SEK
A
S501-10-R
10A5486 SEK
A
S501-50-R
50mA5521 SEK
A
S501-63-R
63mA5520 SEK
A
S501-80-R
80mA5529 SEK
A
S501-100-R
100mA5465 SEK
A
S501-125-R
125mA5380 SEK
A
S501-160-R
160mA5462 SEK
A
S501-200-R
200mA5460 SEK
A
S501-250-R
250mA5462 SEK
A
S501-500-R
500mA5402 SEK
A
S501-800-R
800mA5450 SEK

5 x 20 mm glas- och keramiksäkringar: Serie S501

Bussmanns glas- och keramiska minisäkringar är snabbverkande säkringar med låg kapacitet som är konstruerade för överströmskydd av elektroniska kretsar. Dessa keramiska rör är försedda med silverpläterade (50 mA-400 mA) och förnicklade (500 mA-10 A) ändlock med valfria axiella ledningar för genomgående hålmontering. Välj bland ett urval av Bussmann -glas och keramiska säkringar som finns i 100 mA, 10 A, 125 mA, 160 mA betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?