Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLV5 Miniatyrlampa 1155 8w G6 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VJV

LUMAPRO 2FLV5 miniatyrlampa 1155 8w G6 13.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJV Modell: 2FLV5
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad590mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen50
Lampa Dia.0.75 "
LampformG6
lamptypMiniatyr-G
Lumens50
Max. Total längd1.44 "
Övergripande lampformG
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1155
Spänning13.5
Watt8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U521 Miniatyrlampa 67 G6 13.5v | AB6JVD 21U521Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil678118SEK
LUMAPRO 21U522 Miniatyrlampa 68 G6 13.5v | AB6JVE 21U528 21U522Dubbelkontakt bajonett (BA15d)-Bil688130SEK
LUMAPRO 21U531 Miniatyrlampa 97 G6 13.5v - Förpackning med 2 | AB6JVP 21U531Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil979.3238SEK
LUMAPRO 21U599 Miniatyrlampa 1155 G6 13.5v | AB6JYK 21U599Enkelkontakt bajonett (BA15s)-Bil11558126SEK
LUMAPRO 2FLW1 Miniatyrlampa 97 9.3w G6 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VKA 2FLW1Enkelkontakt bajonett (BA15s)690mAGenerell mening979.310108SEK
LUMAPRO 2FMG2 Miniatyrlampa 67 8w G6 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VNR 2FMG2Enkelkontakt bajonett (BA15s)590mAGenerell mening6781089SEK
LUMAPRO 2FMG8 Miniatyrlampa 68 8w G6 13.5v - Förpackning med 10 | AB9VNY 2FMG8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)590mAGenerell mening68810118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLV5 miniatyrlampa 1155 8w G6 13.5v - paket med 10
131SEK /packa