CHAINFLEX Strömkabel, 74 maxförstärkare


Filter
Jacka färg: Svart , Max. ampere: 74 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Trådstorlek: 8 AWG
StilModellTrådfärgLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
CF34-100-04-1
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.67 "4Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.376 SEK
B
CF30-100-04
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulRen kopparPVC0.71 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.243 SEK
C
CF35-100-04-1
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparTPE0.77 "4Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.442 SEK
B
CF30-100-04-25
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.71 "4Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.4 996 SEK
B
CF30-100-04-100
Svart med vita siffror + (1) Grön / gulKopparPVC0.71 "4Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.18 955 SEK
D
CF310-100-01-1
KopparKopparTPE0.34 "1Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.85 SEK
E
CF300-100-01-1
KopparKopparTPE0.31 "1Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.57 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?