Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMA8 Miniatyrlampa 1493 18w S8 6.5v - Förpackning med 10 | AB9VLV

LUMAPRO 2FMA8 miniatyrlampa 1493 18w S8 6.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VLV Modell: 2FMA8
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
1 058 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa100 timmar
Genomsnittligt liv100 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett (BA15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad2750mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen289
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens289
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationInstrument
Handelsnummer1493
Spänning6.5
Watt18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 2FLR9 Miniatyrlampa 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Dubbelkontaktfokus (P15d)2750mAInstrument163118131SEK
LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampa 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR 2FMA5Dubbelkontaktfokus (P15d)2750mAMikroskopbelysning1460X18265SEK
LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampa 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU 2FMA7Dubbelkontaktfokus (P15d)2750mASjukvård146017.9136SEK
LUMAPRO 2FMP6 Miniatyrlampa 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Dubbelkontaktfokus (P15d)2770mAInstrument163018107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMA8 miniatyrlampa 1493 18w S8 6.5v - paket med 10
1 058 kr /packa