Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampa 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampa 1460 x 18w S8 6.5v

Finns i lager
Artikel: AB9VLR Modell: 2FMA5
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa100 timmar
Genomsnittligt liv100 timmar
BastypDubbelkontaktfokus (P15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad2750mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen289
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens289
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationMikroskopbelysning
Handelsnummer1460X
Spänning6.5
Watt18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBastypNuvarande ritadPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FLR9 Miniatyrlampa 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Dubbelkontaktfokus (P15d)2750mAInstrument1631181131SEK
LUMAPRO 2FMA7 Miniatyrlampa 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU 2FMA7Dubbelkontaktfokus (P15d)2750mASjukvård146017.91124SEK
LUMAPRO 2FMA8 Miniatyrlampa 1493 18w S8 6.5v - Förpackning med 10 | AB9VLV 2FMA8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)2750mAInstrument149318101 058 kr
LUMAPRO 2FMP6 Miniatyrlampa 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Dubbelkontaktfokus (P15d)2770mAInstrument1630181107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMA5 Miniatyrlampa 1460 x 18w S8 6.5v
241SEK /enhet