Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMB1 Miniatyrlampa 305 14w S8 28v - Förpackning med 10 | AB9VLX

LUMAPRO 2FMB1 miniatyrlampa 305 14w S8 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VLX Modell: 2FMB1
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
321SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad510mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen189
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens189
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationFlygplan
Handelsnummer305
Spänning28
Watt14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U550 Miniatyrlampa 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Flygplan300 timmar300 timmar30514Enkelkontakt bajonett (BA15s)--141SEK
LUMAPRO 21U551 Miniatyrlampa 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Flygplan300 timmar300 timmar30614Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--146SEK
LUMAPRO 21U552 Miniatyrlampa 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Flygplan300 timmar300 timmar30719Enkelkontakt bajonett (BA15s)--133SEK
LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampa 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Flygplan300 timmar300 timmar30818.8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--131SEK
LUMAPRO 21U616 Miniatyrlampa 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Bil1000 timmar1000 timmar159117Enkelkontakt bajonett (BA15s)--144SEK
LUMAPRO 21U619 Miniatyrlampa 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Bil500 timmar500 timmar163828.6Dubbelkontakt bajonett (BA15d)--155SEK
LUMAPRO 21U620 Miniatyrlampa 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Flygplan400/1000 timmar400/1000 timmar16629.5Dubbelkontaktindex (BA15d)--161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMB1 miniatyrlampa 305 14w S8 28v - paket med 10
321SEK /packa