Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMC7 Mini Glödlampa 918 7.16w T5 12.pk10 | AB9VMK

LUMAPRO 2FMC7 Mini glödlampa 918 7.16w T5 12.pk10

Finns i lager
Artikel: AB9VMK Modell: 2FMC7
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa500 timmar
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypWedge
Glödlampa Dia.5 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad560mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen82
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Lumens82
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer918
Spänning12.8
Watt7.2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U580 Miniatyrlampa 912 T5 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JXP 21U580Bil1000 timmar1000 timmar91213Glaskil W2.1--249SEK
LUMAPRO 21U584 Miniatyrlampa 918 T5 12.8v | AB6JXU 21U584Special service500 timmar500 timmar9187Glaskil W2.1--123SEK
LUMAPRO 21U585 Miniatyrlampa 921 T5 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JXV 21U585Bil500 timmar500 timmar92118Glaskil W2.1--255SEK
LUMAPRO 21U586 Miniatyrlampa 922 T5 12.8v - Förpackning om 2 | AB6JXW 21U586Bil200 timmar200 timmar92212.5Glaskil W2.1--249SEK
LUMAPRO 21U587 Miniatyrlampa 923 T5 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JXX 21U587Special service500 timmar500 timmar92311.7Glaskil W2.1--244SEK
LUMAPRO 2FLT8 Miniatyrlampa 922 12.5w T5 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VJH 2FLT8Generell mening200 timmar200 timmar92212.5Wedge980mA18910119SEK
LUMAPRO 2FLV2 Mini glödlampa 923 T5 11.65w 10st | AB9VJT 2FLV2Generell mening500 timmar500 timmar92311.7Wedge910mA15710120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMC7 Mini glödlampa 918 7.16w T5 12.pk10
120SEK /packa