BALDOR MOTOR Bromsmotorer 1 ph och 3 ph TEFC


Filter
Skyldighet: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduktionAmpsBastypTotal längdEffektfaktorFartSpänningNedbrytningsmomentPris (ex moms)
A
VEBM3546T-5
1.000 hkDen 1.2Ingen montering16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT49 908 SEK
B
EBM3707Y
5.000 hk14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VStel22.84 "761,750 rpm230 V 460 V.-112 434 SEK
B
EBM3615TY
5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VStel22.84 "781,750 rpm460 V 230 V.52.2 LB-FT70 049 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?