Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMJ7 Miniatyrlampa 1828 2w T3 1/4 37.5v - Paket med 10 | AB9VPR

LUMAPRO 2FMJ7 miniatyrlampa 1828 2w T3 1/4 37.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VPR Modell: 2FMJ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
523SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad50mA
Initiala lumen8
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer1828
Spänning37.5
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U631 Miniatyrlampa 1828 T3 1/4 37.5v | AB6JZQ 21U63129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMJ7 miniatyrlampa 1828 2w T3 1/4 37.5v - paket med 10
523SEK /packa