Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FML1 Miniatyrlampa 915 9w T5 12v - Förpackning med 10 | AB9VQE

LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampa 915 9w T5 12v - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9VQE Modell: 2FML1
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa50 timmar
Genomsnittligt liv50 timmar
BastypT5
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen138
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Lumens138
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationnödbelysning
Handelsnummer915
Spänning12
Watt9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLumensPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampa 915 T5 12v | AB6JXR 21U582950 timmar50 timmarGlaskil W2.1--nödbelysning915124SEK
LUMAPRO 2FMV7 Mini Glödlampa 917 14.4w T5 12v - Förpackning med 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 timmar1200 timmarWedge126126Trunkljus91710120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FML1 miniatyrlampa 915 9w T5 12v - paket med 10 st
124SEK /packa