Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampa 915 T5 12v | AB6JXR

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampa 915 T5 12v

Finns i lager
Artikel: AB6JXR Modell: 21U582
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa50 timmar
Genomsnittligt liv50 timmar
BastypGlaskil W2.1
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationnödbelysning
Handelsnummer915
Spänning12
Watt9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLumensPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FML1 Miniatyrlampa 915 9w T5 12v - Förpackning med 10 | AB9VQE 2FML1950 timmar50 timmarT5138138nödbelysning91510124SEK
LUMAPRO 2FMV7 Mini Glödlampa 917 14.4w T5 12v - Förpackning med 10 | AB9VTQ 2FMV714.41200 timmar1200 timmarWedge126126Trunkljus91710120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U582 Miniatyrlampa 915 T5 12v
24SEK /enhet