Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FML5 Miniatyrlampa 1864 5w T3 1/4 28v - Paket med 10 | AB9VQJ

LUMAPRO 2FML5 miniatyrlampa 1864 5w T3 1/4 28v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VQJ Modell: 2FML5
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Nuvarande ritad170mA
Initiala lumen38
Lampa Dia.0.43 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.19 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1864
Spänning28
Watt5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittligt livBastypWattNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.Max. Total längdförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U555 Miniatyrlampa 313 T3 1/4 28v | AB6JWN 21U555313500 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)5---1.19 "126SEK
LUMAPRO 21U568 Miniatyrlampa 400 T3 1/4 28v | AB6JXC 21U5684001000 timmarGlaskil W2.13---1.06 "121SEK
LUMAPRO 21U628 Miniatyrlampa 1819 T3 1/4 28v | AB6JZM 21U62818192500 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)1---1.19 "120SEK
LUMAPRO 21U629 Miniatyrlampa 1820 T3 1/4 28v | AB6JZN 21U62918201000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)3---1.19 "123SEK
LUMAPRO 21U633 Miniatyrlampa 1864 T3 1/4 28v | AB6JZT 21U63318641500 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)5---1.19 "121SEK
LUMAPRO 21U635 Miniatyrlampa 1873 T3 1/4 28v | AB6JZV 21U63518737000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)5.6---1.19 "133SEK
LUMAPRO 2FMB2 Miniatyrlampa 1843 0.56w T3 1/4 28v - Förpackning med 10 | AB9VLY 2FMB218433000 timmarMiniatyrbajonett (BA9s)0.6220mA30.43 "1.19 "10151SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FML5 miniatyrlampa 1864 5w T3 1/4 28v - paket med 10
140SEK /packa