Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMY4 Miniatyrlampa 9007 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AB9VUQ

LUMAPRO 2FMY4 miniatyrlampa 9007 65/55w T4 5/8 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB9VUQ Modell: 2FMY4
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa150/320 timmar
Genomsnittligt liv150/320 timmar
BastypAxiell förfokus
Glödlampa Dia.9 / 16 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad5070 / 4290mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen16,969/12,570
Lampa Dia.0.57 "
LampformT4 5/8
lamptypMiniatyr-T
Lumens16,969/12,570
Max. Total längd3.74 "
Övergripande lampformT
Primär applikationStrålkastare High / Low Beam
Handelsnummer9007
Spänning12.8
Watt65/55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattNuvarande ritadInitiala lumenLampa Dia.LumensPris
LUMAPRO 2FMY1 Miniatyrlampa 9004 65 / 45w T4 5/8 12.8v | AB9VUM 2FMY19004150/320 timmar150/320 timmar65/455080 / 3520mA15,084/87990.57 "15,084/879963SEK
LUMAPRO 2FNA8 Miniatyrlampa 9004ll 65/45w T4 5/8 12.8v | AB9VVG 2FNA89004LL300/640 timmar300/640 timmar65/45-1200/7000.4 "1200/700119SEK
LUMAPRO 3EHN9 Miniatyrlampa 9007ll 65 / 55w T4 5/8 12.8v | AC8WQF 3EHN99007LL300/1200 timmar300/1200 timmar65/555420 / 4580mA--1350/1000148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMY4 miniatyrlampa 9007 65/55w T4 5/8 12.8v
122SEK /enhet