Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNA6 Miniatyrlampa 7443na 25w T6 1/2 12v - Förpackning med 10 | AB9VVE

LUMAPRO 2FNA6 miniatyrlampa 7443na 25w T6 1/2 12v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VVE Modell: 2FNA6
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
699SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv500/1000 timmar
BastypWedge
Initiala lumen35
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6 1/2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgBärnsten
Max. Total längd1.85 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer7443NA
Spänning12
Watt25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U660 Miniatyrlampa 7443 T6 1/2 12v - Förpackning med 2 | AB6KAX 21U660500/1000 timmarGlaskil W3-Bil7443212123SEK
LUMAPRO 2FMX6 Miniatyrlampa 7440 21w T6 1/2 12v - Förpackning med 10 | AB9VUJ 2FMX6300 timmarWedge466Generell mening74402110384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNA6 miniatyrlampa 7443na 25w T6 1/2 12v - paket med 10
699SEK /packa