Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMX6 Miniatyrlampa 7440 21w T6 1/2 12v - Förpackning med 10 | AB9VUJ

LUMAPRO 2FMX6 miniatyrlampa 7440 21w T6 1/2 12v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VUJ Modell: 2FMX6
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv300 timmar
BastypWedge
Nuvarande ritad1850mA
Initiala lumen466
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6 1/2
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.85 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer7440
Spänning12
Watt21

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypInitiala lumenPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U660 Miniatyrlampa 7443 T6 1/2 12v - Förpackning med 2 | AB6KAX 21U660500/1000 timmarGlaskil W3-Bil7443212123SEK
LUMAPRO 2FNA6 Miniatyrlampa 7443na 25w T6 1/2 12v - Förpackning med 10 | AB9VVE 2FNA6500/1000 timmarWedge35Generell mening7443NA2510699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMX6 miniatyrlampa 7440 21w T6 1/2 12v - paket med 10
384SEK /packa