Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNB4 Mini neonlampa Ne-2e T2 0.066w 10st | AB9VVM

LUMAPRO 2FNB4 mini neonlampa Ne-2e T2 0.066w 10pk

Finns i lager
Artikel: AB9VVM Modell: 2FNB4
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr neonlampa
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
Genomsnittligt liv25,000 timmar
BastypTrådterminal
Glödlampa Dia.1 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad0.15mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.25 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Övergripande lampformT
Primär applikationInstrument
HandelsnummerNE-2E
Spänning105-125
Watt0.07

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.85
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)4.72
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FNB9 Mini neonlampa Ne-2h T2 1/15w 10st | AB9VVT 2FNB9TrådterminalNE-2H0.0710120SEK
LUMAPRO 2FNC1 Mini neonlampa Ne-2d T2 1/4w 10st | AB9VVU 2FNC1Enkel kontakt dvärg flänsadNE-2D0.310382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNB4 mini neonlampa Ne-2e T2 0.066w 10pk
169SEK /packa