Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNC1 Mini neonlampa Ne-2d T2 1/4w 10st | AB9VVU

LUMAPRO 2FNC1 Mini Neon Lampa Ne-2d T2 1/4w 10pk

Finns i lager
Artikel: AB9VVU Modell: 2FNC1

Få det Maj 8, Onsdag
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
391SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr neonlampa
Genomsnittlig glödlampa25,000 timmar
Genomsnittligt liv25,000 timmar
BastypEnkel kontakt dvärg flänsad
Glödlampa Dia.1 / 4 "
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.25 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd0.75 "
Övergripande lampformT
Primär applikationInstrument
HandelsnummerNE-2D
Spänning105-125
Watt0.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8539390000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBastypHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FNB4 Mini neonlampa Ne-2e T2 0.066w 10st | AB9VVM 2FNB4TrådterminalNE-2E0.0710169SEK
LUMAPRO 2FNB9 Mini neonlampa Ne-2h T2 1/15w 10st | AB9VVT 2FNB9TrådterminalNE-2H0.0710120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNC1 Mini Neon Lampa Ne-2d T2 1/4w 10pk
391SEK /packa