Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampa H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampa H2-55 55w T3 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB9VVY Modell: 2FNC8

Få det Maj 15, Onsdag
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa255 timmar
Genomsnittligt liv255 timmar
BastypX511
Glödlampa Dia.7 / 16 "
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen1890
Lampa Dia.0.44 "
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Lumens1890
Max. Total längd1.22 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerH2-55
Spänning12.8
Watt55

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypInitiala lumenLampa Dia.förp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U544 Miniatyrlampa 211-2 T3 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JWC 21U544Bil1000 timmar1000 timmar211-212.4Miniatyrmössa--244SEK
LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampa 561 T3 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JXF 21U571Bil1000 timmar1000 timmar56112.4Styv slinga--264SEK
LUMAPRO 2FLT9 Miniatyrlampa 561 12.4w T3 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VJJ 2FLT9Generell mening1000 timmar1000 timmar56112.4Styv slinga1510.375 "10264SEK
LUMAPRO 2FMD1 Miniatyrlampa 211-2 0.97w T3 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VMN 2FMD1Generell mening1000 timmar1000 timmar211-21Miniatyrmössa1510.375 "10278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampa H2-55 55w T3 12.8v
127SEK /enhet