Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampa 561 T3 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JXF

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampa 561 T3 12.8v - 2-pack

Finns i lager
Artikel: AB6JXF Modell: 21U571
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypStyv slinga
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformT3
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.72 "
Övergripande lampformT
Primär applikationBil
Handelsnummer561
Spänning12.8
Watt12.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypInitiala lumenLampa Dia.förp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U544 Miniatyrlampa 211-2 T3 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JWC 21U544Bil1000 timmar1000 timmar211-212.4Miniatyrmössa--244SEK
LUMAPRO 2FLT9 Miniatyrlampa 561 12.4w T3 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VJJ 2FLT9Generell mening1000 timmar1000 timmar56112.4Styv slinga1510.375 "10264SEK
LUMAPRO 2FMD1 Miniatyrlampa 211-2 0.97w T3 12.8v - Förpackning med 10 | AB9VMN 2FMD1Generell mening1000 timmar1000 timmar211-21Miniatyrmössa1510.375 "10278SEK
LUMAPRO 2FNC8 Miniatyrlampa H2-55 55w T3 12.8v | AB9VVY 2FNC8Generell mening255 timmar255 timmarH2-5555X51118900.44 "1127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U571 Miniatyrlampa 561 T3 12.8v - 2-pack
64SEK /packa