LUMAPRO 30F523 Ledljus 5000k 150ft 120v | AC4MED

LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v

Finns i lager
Artikel: AC4MED Modell: 30F523

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Rope Light
Färg Temp.5000K
Höjd1 / 2 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd1800 "
Ljus färgKall vit
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-20 till 60 grader C
Spänning120
Garanti1 år
Watt150
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.89
Fartygets höjd (cm)30.51
Fartygets längd (cm)30.51
Fartygets bredd (cm)26.01
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdWattPris
LUMAPRO 30F514 Ledsljus 5000k 18ft 120v | AC4MDU 30F514216 "181 014 kr
LUMAPRO 30F519 Ledljus 5000k 6ft 120v | AC4MDZ 30F51972 "6414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F523 Led Rope Light 5000k 150ft 120v
5 684 kr /enhet