Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30F519 Ledljus 5000k 6ft 120v | AC4MDZ

LUMAPRO 30F519 Led Rope Light 5000k 6ft 120v

Finns i lager
Artikel: AC4MDZ Modell: 30F519

Få det Maj 15, Onsdag
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
414SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Rope Light
Färg Temp.5000K
Höjd1 / 2 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd72 "
Ljus färgKall vit
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-20 till 60 grader C
Spänning120
Garanti1 år
Watt6
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdWattPris
LUMAPRO 30F514 Ledsljus 5000k 18ft 120v | AC4MDU 30F514216 "181 014 kr
LUMAPRO 30F523 Ledljus 5000k 150ft 120v | AC4MED 30F5231800 "1505 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F519 Led Rope Light 5000k 6ft 120v
414SEK /enhet