Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30F529 Led Tape Ljus Röd 12ft 100-240v | AC4MEK

LUMAPRO 30F529 Led Tape Light Red 12ft 100-240v

Finns i lager
Artikel: AC4MEK Modell: 30F529

Få det Maj 14, Tisdag
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lågspänning tejp ljus
Färg Temp.Red
Höjd1 / 10 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd144 "
Ljus färgRed
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-10 till 50 grader C
Spänning100-240
Garanti1 år
Watt8.76
Bredd2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)19.99
Fartygets längd (cm)4.7
Fartygets bredd (cm)26.01
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F529 Led Tape Light Red 12ft 100-240v
926SEK /enhet