Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 30F531 Ledtejp ljusblå 6ft 100-240v | AC4MEM

LUMAPRO 30F531 Led Tape Ljusblå 6ft 100-240v

Finns i lager
Artikel: AC4MEM Modell: 30F531

Få det Maj 15, Onsdag
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lågspänning tejp ljus
Färg Temp.Blå
Höjd1 / 10 "
Bostäder färgRensa
Husets materialPVC
Längd72 "
Ljus färgBlå
Rated Life35,000 hrs.
Temp. Räckvidd-10 till 50 grader C
Spänning100-240
Garanti1 år
Watt4.38
Bredd2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3069
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)4.7
Fartygets bredd (cm)26.01
HS-kod9405408000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdWattPris
LUMAPRO 30F526 Ledtejp Ljusblå 12ft 100-240v | AC4MEG 30F526144 "8.76908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 30F531 Led Tape Ljusblå 6ft 100-240v
354SEK /enhet