Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 39P455 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Grön | AC8FFN

LUMAPRO 39P455 Led Lampa Mini T3 1/4 Ba9s Grön

Finns i lager
Artikel: AC8FFN Modell: 39P455
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Amps7mA
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Färg Temp.525 Nm
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Uppfyller Energy StarNej
Initiala lumen7
Lampa Dia.0.433 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgGrön
Max. Total längd1.2 "
Övergripande lampformT
Spänning120
Watt. 84

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8541402000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBastypFärg Temp.Initiala lumenLjus färgSpänningWattPris
LUMAPRO 39P456 Ledlampa Mini T3 1/4 E10 Bärnsten | AC8FFP 39P45615mAMini Skruv (E10)575 Nm4.0Bärnsten24. 42121SEK
LUMAPRO 39P457 Led -lampa Mini T3 1/4 E10 Röd | AC8FFQ 39P45715mAMini Skruv (E10)625 Nm3Red24. 42118SEK
LUMAPRO 39P458 Led -lampa Mini T3 1/4 Ba9s Vit | AC8FFR 39P45812mAMiniatyrbajonett (BA9s)450 Nm10White6.3213SEK
LUMAPRO 39P459 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Varmvit | AC8FFT 39P45912mAMiniatyrbajonett (BA9s)500 Nm10Varm vit6.3204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 39P455 Led Lampa Mini T3 1/4 Ba9s Grön
213SEK /enhet