Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 39P458 Led -lampa Mini T3 1/4 Ba9s Vit | AC8FFR

LUMAPRO 39P458 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Vit

Finns i lager
Artikel: AC8FFR Modell: 39P458
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
213SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED lampa
Amps12mA
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypMiniatyrbajonett (BA9s)
Färg Temp.450 Nm
Dimbar / ej dimbarIcke Dimbar
Uppfyller Energy StarNej
Initiala lumen10
Lampa Dia.0.433 "
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgWhite
Max. Total längd1.2 "
Övergripande lampformT
Spänning6
Watt.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8541402000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBastypFärg Temp.Initiala lumenLjus färgSpänningWattPris
LUMAPRO 39P455 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Grön | AC8FFN 39P4557mAMiniatyrbajonett (BA9s)525 Nm7Grön120. 84213SEK
LUMAPRO 39P456 Ledlampa Mini T3 1/4 E10 Bärnsten | AC8FFP 39P45615mAMini Skruv (E10)575 Nm4.0Bärnsten24. 42121SEK
LUMAPRO 39P457 Led -lampa Mini T3 1/4 E10 Röd | AC8FFQ 39P45715mAMini Skruv (E10)625 Nm3Red24. 42118SEK
LUMAPRO 39P459 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Varmvit | AC8FFT 39P45912mAMiniatyrbajonett (BA9s)500 Nm10Varm vit6.3204SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 39P458 Ledlampa Mini T3 1/4 Ba9s Vit
213SEK /enhet