Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3AFV5 Mini Led-lampa Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUV

LUMAPRO 3AFV5 Mini LED-lampa Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v

Finns i lager
Artikel: AC8HUV Modell: 3AFV5

Få det Maj 7, Tisdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr LED-lampa
Genomsnittligt liv30,000 timmar
BastypWedge
Nuvarande ritad20mA
Lampa Dia.0.218 "
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgBärnsten
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
HandelsnummerLT0524WB
Spänning24
Watt0.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadLjus färgHandelsnummerPris
LUMAPRO 3AFV3 Mini Led-lampa Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUU 3AFV330,000 timmarWedge20mAWhiteLT0524WB109SEK
LUMAPRO 3AFV6 Mini Led-lampa Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v | AC8HUW 3AFV630,000 timmarWedge20mARedLT0524WB111SEK
LUMAPRO 3FRK6 Mini Led-lampa Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAT 3FRK650,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad15 till 18mAWhiteLMF2427SEK
LUMAPRO 3FRK7 Mini Led-lampa Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAU 3FRK750,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad15 till 18mARedLMF2427SEK
LUMAPRO 3FRK8 Mini Led-lampa Lmf24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAV 3FRK850,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad15 till 18mABärnstenLMF2427SEK
LUMAPRO 3FRL3 Mini Led-lampa Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DAZ 3FRL350,000 timmarMidget Grooved (S4S / 8)15 till 18mAWhiteLMG-2427SEK
LUMAPRO 3FRL4 Mini Led-lampa Lmg-24 0.43w T1 3/4 24v | AC9DBA 3FRL450,000 timmarMidget Grooved (S4S / 8)15 till 18mARedLMG-2427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3AFV5 Mini LED-lampa Lt0524wb 0.42w T1 3/4 24v
111SEK /enhet