Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3EHK1 Miniatyrlampa 1.1w T1 3/4 14v - 10 -pack | AC8WPE

LUMAPRO 3EHK1 miniatyrlampa 1.1w T1 3/4 14v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AC8WPE Modell: 3EHK1
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv1500 timmar
BastypMidget Grooved (S4S / 8)
Nuvarande ritad80mA
Initiala lumen6
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd0.63 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer336
Spänning14
Watt1.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U516 Miniatyrlampa 37 T1 3/4 14v | AB6JUY 21U51612500 timmarGlaskil W2.1--0.8 "Bil37117SEK
LUMAPRO 21U523 Miniatyrlampa 73 T1 3/4 14v - Förpackning om 2 | AB6JVF 21U523115,000 timmarGlaskil W2.1--0.8 "Indikator73227SEK
LUMAPRO 21U524 Miniatyrlampa 74 T1 3/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVG 21U5241500 timmarGlaskil W2.1--0.8 "Bil74235SEK
LUMAPRO 21U559 Miniatyrlampa 330 T1 3/4 14v | AB6JWT 21U55911500 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad--0.63 "Flygplan330120SEK
LUMAPRO 21U563 Miniatyrlampa 382 T1 3/4 14v | AB6JWX 21U563115,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad--0.63 "Indikator382123SEK
LUMAPRO 21U565 Miniatyrlampa 386 T1 3/4 14v | AB6JWZ 21U565115,000 timmarMidget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indikator386124SEK
LUMAPRO 2EKU8 Miniatyrlampa 70 2w T1 3/4 14v - Förpackning med 10 | AB9PQK 2EKU82100 timmarWedge150mA1890.8 "Generell mening7010103SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3EHK1 miniatyrlampa 1.1w T1 3/4 14v - paket med 10
211SEK /packa