Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9065SFC20 halvledarrelä 3 - 9a | AF7KUE 21TV78

SQUARE D 9065SFC20 Solid State Overload Relay 3 - 9a

Finns i lager
Artikel: AF7KUE Modell: 9065SFC20Korsreferens: 21TV78
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
3 802 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State-överbelastningsrelä
Nuvarande Område3.00 till 9.00A
Djup4.5 "
Höjd2.8 "
NEMA-storlek00C
Antal poler3
AvkänningsmetodElektronisk
Separat monteringJa
StarttypINTE MIN
Reseklass10 eller 20
Spänning600 VAC
Bredd2.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande OmrådeDjupHöjdNEMA-storlekBreddPris
SQUARE D 9065ST220 halvledarrelä 15 - 45a | AF7HFY 21AM81 9065ST22015.0 till 45.0A6"5.8 "25.5 "4 733 kr
SQUARE D 9065ST320 halvledarrelä 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 till 90.0A7.3 "5.9 "37"5 729 kr
SQUARE D 9065ST420 halvledarrelä 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 till 135A7.3 "5.9 "47"8 686 kr
SQUARE D 9065SF020 halvledarrelä 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 till 18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "3 648 kr
SQUARE D 9065SF120 halvledarrelä 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 till 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "3 687 kr
SQUARE D 9065SF220 halvledarrelä 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 till 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "5 258 kr
SQUARE D 9065SF320 halvledarrelä 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 till 90.0A8"5.4 "36.7 "6 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9065SFC20 Solid State Overload Relay 3 - 9a
3 802 kr /enhet