Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 3EHN3 Miniatyrlampa 3497 26.88w T6 12.8v | AC8WPZ

LUMAPRO 3EHN3 miniatyrlampa 3497 26.88w T6 12.8v

Finns i lager
Artikel: AC8WPZ Modell: 3EHN3
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa600 timmar
Genomsnittligt liv600 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.3 / 4 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad2100mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen566
Lampa Dia.0.75 "
LampformT6
lamptypMiniatyr-T
Lumens566
Max. Total längd1.89 "
Övergripande lampformT
Primär applikationHögt monteringsstopp, blinkers
Handelsnummer3497
Spänning12.8
Watt26.88

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypInitiala lumenLumensPrimär applikationHandelsnummerPris
LUMAPRO 3EHN2 Miniatyrlampa 3496 26.88w T6 12.8v | AC8WPY 3EHN2600/5000 timmar600/5000 timmarDubbelkontaktindex (BAY15d)180180Stopp, blinkers, parkering349628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 3EHN3 miniatyrlampa 3497 26.88w T6 12.8v
42SEK /enhet