Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 40KG18 bärbart arbetsbelysning LED 15W Flood IP65 | AH9MUL

LUMAPRO 40KG18 Bärbar arbetsljus LED 15W Flood IP65

Finns i lager
Artikel: AH9MUL Modell: 40KG18
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
1 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillfälligt arbetsplatsljus
FärgGul
SkyddstypAluminium
IP-värdeIP65
Lampa ingårJa
lamptypLED
Lampa watt15
LjusfördelningFlood
Lumens550 till 1100
Max. Höjd11.5 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal lamphuvuden1
KraftkällaBatteri / uppladdningsbart
Rated Life30,000 timmar
Byte lampaNej
Run Time3/6 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
TypGolvstativ
Spänning12.6 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)9.65
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Laddningstid: 3 till 4 timmar.

Produktvarianter

ProduktModellLampa wattMax. HöjdByte lampaTypSpänningWattPris
LUMAPRO 24K353 Stativ stativ LED 16W 120V Enkel | AB7XKD 24K3531672.83 "Nr Modelo 9709LED120161 785 kr
LUMAPRO 24K354 Stativ stativ LED 32W 120V Twin | AB7XKE 24K3543272.83 "Nr Modelo 9709LED120328 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 40KG18 Bärbar arbetsljus LED 15W Flood IP65
1 421 kr /enhet