LUMAPRO 4DZN8 Säkerhetshylsa T5 lampor röd 45 3/16 tum | AD7EVA

LUMAPRO 4DZN8 Säkerhetshylsa T5 Lampor Röda 45 3/16 In

Finns i lager
Artikel: AD7EVA Modell: 4DZN8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetshylsor
Fall Kvantitet24
SlutkapslarUniversalstift, passform på utsidan
Längd45.18 "
TypT5-lampor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ärmfärg (röd)

Produktvarianter

ProduktModellLängdTypPris
LUMAPRO 3V319 Ärmsäkerhet 48 tum klar | AD2VUL 3V31948 "T12-lampor83SEK
LUMAPRO 3V320 ärmsäkerhet 96 tum klar | AD2VUM 3V32096 "T12-lampor152SEK
RFQ
LUMAPRO 3VH26 Säkerhetshylsa T12 8ft klar | AD2WNH 3VH2696 "T12-lampor187SEK
RFQ
LUMAPRO 4DZN1 Säkerhetshylsa T5-lampor Clear 11 5/16 In | AD7EUW 4DZN111.31 "T5-lampor1SEK
LUMAPRO 4DZN4 Säkerhetshylsa T5 -lampor Klar 20 5/16 In | AD7EUY 4DZN420.31 "T5-lampor56SEK
LUMAPRO 4DZN7 Säkerhetshylsa T5-lampor klar 45 3/16 tum | AD7EUZ 4DZN745.18 "T5-lampor64SEK
LUMAPRO 4DZN9 Säkerhetshylsa T5 Lampor Gul 45 3/16 In | AD7EVB 4DZN945.18 "T5-lampor114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4DZN8 Säkerhetshylsa T5 Lampor Röda 45 3/16 In
114SEK /enhet