Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZX1 Glödlampa S14 11w | AD9JAY

LUMAPRO 4RZX1 glödlampa S14 11w

Finns i lager
Artikel: AD9JAY Modell: 4RZX1
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv3000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.1-3 / 4 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen60
Lampbeteckning11S14 TY
Lampa Dia.1.75 "
Lampans ytaGul
LampformS14
lamptypMiniatyr-S
Lumens60
Max. Total längd3.5 "
Övergripande lampformS
Primär applikationApparat och indikatorer
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning130
Watt11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattInitiala lumenLampbeteckningLampans ytaLumensPris
LUMAPRO 4RZT5 glödlampa S14 15w | AD9HZN 4RZT5341000 timmar1000 timmar1514415S14 / IFBBFrostad14437SEK
LUMAPRO 4RZT9 Glödlampa S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 timmar117711S14Rensa7728SEK
LUMAPRO 4RZU3 Glödlampa S14 15w | AD9HZW 4RZU313038.625 "3000 timmar159015S14 / GR / CIRensa9032SEK
LUMAPRO 4RZW9 Glödlampa S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 timmar116511S14 TRRed6529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZX1 glödlampa S14 11w
28SEK /enhet