Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 4RZT5 glödlampa S14 15w | AD9HZN

LUMAPRO 4RZT5 glödlampa S14 15w

Finns i lager
Artikel: AD9HZN Modell: 4RZT5
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
37SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa
Genomsnittlig glödlampa1000 timmar
Genomsnittligt liv1000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.1-3 / 4 "
GlödlampaGlas
LampteknikGlödande
Färg Temp.2800K
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen144
Lampbeteckning15S14 / IFBB
Lampa Dia.1.75 "
Lampans ytaFrostad
LampformS14
lamptypMiniatyr-S
Lumens144
Max. Total längd3.5 "
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning34
Watt15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSpänningGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattInitiala lumenLampbeteckningLampans ytaLumensPris
LUMAPRO 4RZT9 Glödlampa S14 11w | AD9HZT 4RZT913038.625 "3000 timmar117711S14Rensa7728SEK
LUMAPRO 4RZU3 Glödlampa S14 15w | AD9HZW 4RZU313038.625 "3000 timmar159015S14 / GR / CIRensa9032SEK
LUMAPRO 4RZW9 Glödlampa S14 11w | AD9JAX 4RZW913038.625 "3000 timmar116511S14 TRRed6529SEK
LUMAPRO 4RZX1 Glödlampa S14 11w | AD9JAY 4RZX113054 "3000 timmar116011S14 TYGul6028SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 4RZT5 glödlampa S14 15w
37SEK /enhet