Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LYNDEX-NIKKEN T15-088(S) Vridmomentkontrollkranhylsa #3 1-3/8 tum Storlek CLNT | AH8FXH 38RH01

LYNDEX-NIKKEN T15-088(S) Vridmomentkontroll Kranhylsa #3 1-3/8 tum Storlek CLNT

Finns i lager
Artikel: AH8FXH Modell: T15-088 (S)Korsreferens: 38RH01
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
5 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentreglage Spännhylsa
Collet-serien#3
Storlek1.108 "x 0.831"
Tryck på Storlek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienStorlekTryck på StorlekPris
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Momentreglagehylsa # 1 10 x 8 tum | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM101 691 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Torque Control Kranhylsa #1 10.50 x 8 tum | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M151 707 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Torque Control Kranhylsa #1 11x9 tum | AH8FTB 38RD43 SES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM141 968 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Momentreglagehylsa nr 1 2.80 x 2.10 tum | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M41 935 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Torque Control Kranhylsa #1 3.15 x 2.50 tum | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M32 130 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Torque Control Kranhylsa #1 4 x 3.15 tum | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M42 130 kr
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Torque Control Kranhylsa #1 4 x 3.20 tum | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM32 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYNDEX-NIKKEN T15-088(S) Vridmomentkontroll Kranhylsa #3 1-3/8 tum Storlek CLNT
5 598 kr /enhet