LYON DD67135 bulkförvaringsställ tillägg, storlek 48 x 48 x 96 tum, grå | AB2GXB 1LZA7

LYON DD67135 bulklagringsställ tillägg, storlek 48 x 48 x 96 tum, grå

Artikel: AB2GXB Modell: DD67135Korsreferens: 1LZA7
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 046 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTilläggsenhet för bulklagringsställ
Strålkapacitet3500 lb.
Kapacitet per hylla1200 lb.
FärgGrå
DäckmaterialIngen
Djup48 "
FinishBakad emalj
Höjd96 "
Lastkapacitet3500 lb.
MaterialStål
Antal hyllor4
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)248.92
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStrålkapacitetKapacitetAntal hyllorBreddKapacitet per hyllaDäckmaterialDjupPris
LYON DD67241 bulklagringsställ tillägg, storlek 60 x 24 x 120 tum | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen24 "7 622 kr
RFQ
LYON DD67243 bulklagringsställ tillägg, storlek 60 x 36 x 120 tum | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen36 "7 958 kr
RFQ
LYON DD67245 bulklagringsställ tillägg, storlek 60 x 48 x 120 tum | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen48 "-
RFQ
LYON DD67341 Bulk Storage Rack Add On, Storlek 72 x 24 x 120 tum | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen24 "8 752 kr
RFQ
LYON DD67343 Bulk Storage Rack Add On, Storlek 72 x 36 x 120 tum | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen36 "9 259 kr
RFQ
LYON DD67345 Bulk Storage Rack Add On, Storlek 72 x 48 x 120 tum | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen48 "-
RFQ
LYON DD67541 bulklagringsställ tillägg, storlek 96 x 24 x 120 tum | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga Stål1650 lb.-496 "1650 lb.Ingen24 "10 173 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DD67135 bulklagringsställ tillägg, storlek 48 x 48 x 96 tum, grå
7 046 kr /enhet