LYON DD67225SD Bulkförvaringsställ, ribbad, storlek 48 x 60 x 84 tum, strålkapacitet 2600 pund, grå | AE4DMC 5JM12

LYON DD67225SD bulkförvaringsställ, räfflad, storlek 48 x 60 x 84 tum, strålkapacitet 2600 pund, grå

Artikel: AE4DMC Modell: DD67225SDKorsreferens: 5JM12
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 120 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Strålkapacitet2600 lb.
Kapacitet per hylla900 lb.
FärgGrå
Däckmaterial20 Ga ribbat stål
Djup48 "
FinishBakad emalj
Höjd84 "
Lastkapacitet2600 lb.
Material14 ga Stål
Antal hyllor3
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStrålkapacitetKapacitetAntal hyllorBreddKapacitet per hyllaDäckmaterialDjupPris
LYON DD67241S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 60 x 24 x 120 tum | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen24 "10 122 kr
RFQ
LYON DD67243S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 60 x 36 x 120 tum | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen36 "10 621 kr
RFQ
LYON DD67341S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 72 x 24 x 120 tum | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen24 "11 252 kr
RFQ
LYON DD67343S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 72 x 36 x 120 tum | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen36 "11 923 kr
RFQ
LYON DD67245S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 60 x 48 x 120 tum | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga Stål2600 lb.-460 "2600 lb.Ingen48 "-
RFQ
LYON DD67345S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 72 x 48 x 120 tum | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga Stål1900 lb.-472 "1900 lb.Ingen48 "-
RFQ
LYON DD67541S Bulkförvaringsställ, startmotor, storlek 96 x 24 x 120 tum | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga Stål1650 lb.-496 "1650 lb.Ingen24 "12 672 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DD67225SD bulkförvaringsställ, räfflad, storlek 48 x 60 x 84 tum, strålkapacitet 2600 pund, grå
15 120 kr /enhet