LYON DD8091S Starthylla, nära, 7 hyllor, kapacitet 750 pund, storlek 84 x 36 x 18 tum | AD7XEL 4GYT3

LYON DD8091S Starthylla, nära, 7 hyllor, kapacitet 750 pund, storlek 84 x 36 x 18 tum

Artikel: AD7XEL Modell: DD8091SKorsreferens: 4GYT3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllenhet
FärgDove Grey
Djup18 "
FinishPulverlack
Mätare18
Höjd84 "
MaterialStål
Antal hyllor7
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet750 lb.
HyllstilStängt
HylltypFörrätt
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.88
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylltypKapacitet per hyllaFärgBreddDjupFinishAntal hyllorHyllkapacitetPris
LYON DD8005SX Starthylla, 5 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack51300 lb.4 744 kr
RFQ
LYON DD8005X Tilläggshyllor, öppen, storlek 12 x 36 x 84 tum | AD7WZG 4GYA1 DD8005XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack51300 lb.3 669 kr
RFQ
LYON DD8040SX Starthylla Storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack61300 lb.5 029 kr
RFQ
LYON DD8040X Tilläggshylla, öppen, 6 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack61300 lb.4 207 kr
RFQ
LYON DD8030SX Starthylla, 7 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack71300 lb.5 973 kr
RFQ
LYON DD8030X Tilläggshyllor, 7 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZL 4GYA5 DD8030XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack71300 lb.4 604 kr
RFQ
LYON DD8020SX Starthylla, 8 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack81300 lb.6 031 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DD8091S Starthylla, nära, 7 hyllor, kapacitet 750 pund, storlek 84 x 36 x 18 tum