LYON DD8302H5 Extra hylla, 5 hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 24 tum, stål, grå | CE8ACC

LYON DD8302H5 Extra hylla, 5 hyllor, 20 gauge, kapacitet 800 pund, storlek 48 x 24 tum, stål, grå

Finns i lager
Artikel: CE8ACC Modell: DD8302H5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra hylla
Kapacitet per hylla560 kg
FärgGrå
FinishPulverlack
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)124.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För hyllor i Lyon 8000-serien, med 5 hylla, 20 klipp

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet per hyllaFärgDjupFinishLängdStorlekBreddPris
LYON DD8560H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 12 tum, stål, grå | CE8ABQ DD8560H1800 kgGrå-Pulverlack---488SEK
LYON DD8561H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 18 tum, stål, grå | CE8ABR DD8561H1900 kgGrå-Pulverlack---748SEK
LYON DD8562H1 Extra hylla, 20 gauge, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 24 tum, stål, grå | CE8ABT DD8562H1800 kgGrå-Pulverlack---841SEK
LYON DD8300H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 12 tum, stål, grå | CE8ABU DD8300H1600 IbsGrå-Pulverlack---477SEK
LYON DD8301H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 18 tum, stål, grå | CE8ABV DD8301H1600 IbsGrå-Pulverlack---625SEK
LYON DD8302H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 24 tum, stål, grå | CE8ABW DD8302H1560 kgGrå-Pulverlack---755SEK
LYON DD8560H5 Extra hylla, 5 hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 12 tum, stål, grå | CE8ABX DD8560H5800 kgGrå-Pulverlack---2 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DD8302H5 Extra hylla, 5 hyllor, 20 gauge, kapacitet 800 pund, storlek 48 x 24 tum, stål, grå
3 100 kr /enhet