CHERNE Muni-Ball Plugs, Single Size


Cherne VVS Muni Ball-pluggar i en storlek består av ett komplett bypass-system för att möjliggöra både övervakning och testning av rörsystem. Dessa pluggar inkluderar 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 och 262258 modeller med tömda längder från 3.8 tum till 19.75 tum.

Filter
Ögonbult typ: Avtagbar kedja , Material: Gummi , Typ: Pneumatisk
StilModellDeflaterad diameterTömd längdnominell storlekMätområdePris (ex moms)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49" till 1.88"2 832 SEK
B
262010
1.75 "6"2"1.88" till 2.25"2 856 SEK
C
262258
2.5 "8"3"2.62" till 3.25"3 797 SEK
B
262048
3.13 "8"4"3.25" till 4.25"2 958 SEK
D
262064
4.5 "7"6"4.5" till 6.25"3 739 SEK
E
262080
6.75 "10 "8"7" till 8.25"4 753 SEK
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9" till 10.25"6 010 SEK
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5" till 12.25"8 614 SEK
H
262137
13.75 "19.75 "15 "till 16"14" till 16"13 018 SEK

Arbetsmekanism

  • Pluggarna ska placeras i röret på ett avstånd som är minst lika med rördiametern.
  • Anslut ena änden av uppblåsningsslangen till pluggens uppblåsningskoppling.
  • Spärra / blockera kontakten.
  • Blås upp trycket till pluggen genom uppblåsningsslangen och låt den stabiliseras.
  • Fortsätt med provning av rör eller annan användning av pluggen.
  • Släpp pluggtrycket utanför riskzonen tills pluggen är helt tömd och ta slutligen bort stag-/blockeringssystemet.

Funktioner

  • Cherne VVS Muni Ball-pluggar i en storlek kommer med en hållbar och gängad aluminiumbypass för att avleda vattenflödet.
  • De har naturgummikonstruktion som säkerställer lång livslängd för att täta även de hårdaste ytorna.
  • Dessa enheter kan enkelt omvandlas till lufttestpluggar med hjälp av konverteringssatser.
  • 8, 10, 12 & 15-tums pluggar består av två portar för förenklad användning i avloppslufttester.

Standarder och godkännanden

  • ISO 9001
  • OSHA

Vanliga frågor

Vad är hållbarheten för Cherne pneumatiska pluggar?

Cherne erbjuder en 2-års garanti på alla pneumatiska pluggar (från tillverkningsdatum) när de förvaras under kontrollerade förhållanden och vid temperaturer mellan 0 och 125 grader Fahrenheit.

Hur ofta ska trycket på pluggarna övervakas?

Uppblåsningstrycket bör kontrolleras och upprätthållas minst en gång per 4 timmar under användning.

Vad kommer att hända vid över- eller underuppblåsning av pluggarna?

  • Överuppblåsning: Det kan göra att pluggen lossnar och går sönder med extrem hastighet.
  • Underuppblåsning: Det kan göra att mediet och den fasthållna pluggen lossnar från röret.

Hur konverteras Muni-Ball (bypass-plugg) för lufttestning?

Bypass-pluggen eller locket ersätts med en Air Loc-konverteringssats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?