ALTRONIX Strömfördelningsmoduler


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 3.50 , Kapslingshöjd (in.): 8.50 , Kapslingsbredd (in.): 7.25 , Avsluta: Grey , Höjd: 1" , Inspänning: 12 VDC/24 VDC , Antal utgångar: 12 VDC eller 24 VDC , Underkategori: Strömfördelningsmodul , Utspänning: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellArtikelLängdMaterialTypBreddPris (ex moms)
A
MOM5
Power Dist Module, 5 utgångar PTC3.5 "Fenol eller glasfiberKraftfördelnings- och hjälpmoduler5.25 "664 SEK
B
MOM5C
Power Dist Module, 5 utgångar PTC-kapsling-StålKraftfördelnings- och hjälpmoduler-2 063 SEK
C
PD4UL
Power Dist Module 4 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "506 SEK
D
PD4ULCB
Power Dist Module 4 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "499 SEK
E
PD8UL
Power Dist Module 8 utgångssäkring5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "664 SEK
F
PD8ULCB
Power Dist Module 8 Utgång PTC5.25 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board3.25 "663 SEK
G
PD16W
Power Dist Module 16 utgångssäkring5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"971 SEK
H
PD16WCB
Power Dist Module 16 Utgång PTC5.88 "Fenol eller glasfiberPower Distribution Board6"1 076 SEK

Strömfördelningsmoduler

Altronix kraftdistributionsmoduler används för att driva elektromagnetiska lås och installera / reparera elektromagnetiska dörrlås. De har stål / fenol / glasfiber konstruktion för mekanisk styrka och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa kraftfördelningsmoduler är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång. De ger en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?