LYON KK1162 Extra Hylla | CF2HDQ 55XX51

LYON KK1162 Extra Hylla

Artikel: CF2HDQ Modell: KK1162Korsreferens: 55XX51

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra hylla
FärgSvart
Djup24 "
FinishPulverlackat
Höjd1 1 / 2 "
Längd24 "
MaterialStål
Storlek1-1 / 2 "x 24"
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet per hyllaFärgDjupFinishLängdStorlekBreddPris
LYON DD8560H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 12 tum, stål, grå | CE8ABQ DD8560H1800 kgGrå-Pulverlack---488SEK
LYON DD8561H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 18 tum, stål, grå | CE8ABR DD8561H1900 kgGrå-Pulverlack---748SEK
LYON DD8562H1 Extra hylla, 20 gauge, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 24 tum, stål, grå | CE8ABT DD8562H1800 kgGrå-Pulverlack---841SEK
LYON DD8300H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 12 tum, stål, grå | CE8ABU DD8300H1600 IbsGrå-Pulverlack---477SEK
LYON DD8301H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 18 tum, stål, grå | CE8ABV DD8301H1600 IbsGrå-Pulverlack---625SEK
LYON DD8302H1 Extra hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 48 x 24 tum, stål, grå | CE8ABW DD8302H1560 kgGrå-Pulverlack---755SEK
LYON DD8560H5 Extra hylla, 5 hylla, 20 mätare, kapacitet 800 kg, storlek 36 x 12 tum, stål, grå | CE8ABX DD8560H5800 kgGrå-Pulverlack---2 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON KK1162 Extra Hylla