Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

M A FORD 305M0076 Micro Drill Bit, 0.76 mm Drill Bit Size, 10.16 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide | CT2AVT 794NN2

M A FORD 305M0076 Micro Drill Bit, 0.76 mm Drill Bit Size, 10.16 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide

Finns i lager
Artikel: CT2AVT Modell: 305M0076Korsreferens: 794NN2
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikro borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0032
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MA FORD MXDCLM0100A Mikroborr, 1 mm borrstorlek, 16 mm räfflorlängd | CR9ZNN 794MC5 MXDCLM0100A1 647 kr
MA FORD MXDCLM0110A Mikroborr, 1.10 mm borrstorlek, 18 mm räfflorlängd | CR9ZNP 794MC6 MXDCLM0110A1 644 kr
MA FORD MXDCLM0120A Mikroborr, 1.20 mm borrstorlek, 20 mm räfflorlängd | CR9ZNQ 794MC7 MXDCLM0120A1 644 kr
MA FORD MXDCLM0130A Mikroborr, 1.30 mm borrstorlek, 21 mm räfflorlängd | CR9ZNR 794MC8 MXDCLM0130A1 644 kr
MA FORD MXDCLM0140A Mikroborr, 1.40 mm borrstorlek, 23 mm räfflorlängd | CR9ZNT 794MC9 MXDCLM0140A1 647 kr
MA FORD MXDCLM0150A Mikroborr, 1.50 mm borrstorlek, 24 mm räfflorlängd | CR9ZNU 794MD0 MXDCLM0150A1 644 kr
MA FORD MXDCLM0160A Mikroborr, 1.60 mm borrstorlek, 26 mm räfflorlängd | CR9ZNV 794MD1 MXDCLM0160A1 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M A FORD 305M0076 Micro Drill Bit, 0.76 mm Drill Bit Size, 10.16 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia, Carbide
187SEK /enhet