MK MORSE CSM14MB huggsåg, 14 tums blad, 1 tums arbor | AA6BKU 13P986

M. K. MORSE CSM14MB huggsåg, 14 tums blad, 1 tums arbor

Finns i lager
Artikel: AA6BKU Modell: CSM14MBKorsreferens: 13P986

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHuggsåg
Amps15
Arbor Storlek1"
Blad Dia.14 "
Klippkapacitet5.125 "
SkyddstypRetractable
Hantera typHorisontell D
MaterialGjuten aluminiumbas, stålskydd, polykarbonathandtag
Ingen belastning RPM1300
Verktygsvikt53.0 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)59.44
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8461508020
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • MK Morse CSM14MB är en huggsåg av metall med ett blad med en diameter på 14 tum som används för att skära igenom olika metaller. Den arbetar på en 120 V-motor som bibehåller vridmomentet med en optimal hastighet på 1300 rpm och säkerställer effektiv kapning utan gnistor, buller och värmeuppbyggnad.
    • Denna huggsåg har infällbara knivskydd med ett bekvämt polykarbonathandtag för smidig drift och förbättrade bladinriktningsstyrningar för att minska avfallet som produceras på grund av fel.
    • Den har ett 72-tands hårdmetallblad som är idealiskt för skärning av rör, vinkeljärn, metallbultar, ledningar och slangar med en maximal kapacitet på 5.01 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE CSM14MB huggsåg, 14 tums blad, 1 tums arbor
11 484 kr /enhet