M. K. MORSE

Filter

Elverktyg

Elverktyg Filter

BorrtillbehörVisa alla

  • Hålskärare

    Hålskärare av hårdmetall med precisionsslipade trippelspåntänder, idealiska för att skära arbetsstycken i plåt, aluminium, PVC/ABS, rostfritt stål och plast. Finns i 3/16 och 1 tums skärdjupskapacitet

  • Hålsågstillbehör

    Inkluderar arbor-förlängningar, hålsågsarborrar, mutteradaptrar, pilotborr och hålsågsutkastningsfjädrar lämpliga för användning vid borrning. Finns i kolstål, snabbstål och stålvarianter

  • Hålsågar

    Lämplig för användning med borrmaskiner och borrpressar för borrning av hål med ett maximalt skärdjup på 1.5 tum. Kan reducera avlopp och vibrationsnivåer och optimeras för att ta bort material snabbare, jämfört med vanliga hålsågar

Kraftsågar och tillbehörVisa alla

  • Bandsågstillbehör

    Mätare konstruerade för att mäta under- och överspända förhållanden i bandsågblad. Har en gjuten pulverlackerad kropp för att klara svåra förhållanden och en förvaringslåda med skyddande skuminsatser. Kan mäta belastningar i lb per kvadrat in och kg per kvadrat cm

  • Bandsågblad

    Högpresterande blad idealiska för att skära trä-, metall- och syntetiska arbetsstycken inom konstruktion, metallbearbetning och träbearbetning. Finns i varianter av kol, hårdmetall, bimetall, kolstål och karbidblad

  • Hugga sågar och avskurna maskiner

    Designad för att skära metalliska arbetsstycken, såsom vinkeljärnsstockar, metallbultar, ledningar och rör. Med hårdmetallspetsade blad för att minimera värmeutvecklingen och ett bekvämt grepphandtag för att säkerställa en trötthetsfri drift 

Om MK MORSE

I över 50 år har MK Morse varit en ledande tillverkare av skärverktyg, sågblad och slipmedel för olika tillverknings- och metallbearbetningsapplikationer. MK Morse-katalogen innehåller bandsågblad, hålsågar, hålskärare, kapsågar och kapmaskiner, träborrkronor och cirkelsågblad. Den industriella MK Morse hålsågar har en förstklassig M42 höghastighetstål skärkant för snabb materialborttagning och långvarig användning. Dessa finns i bimetall-, kol- och karbidspetsvarianter och i olika sågdiametrar. För kapning av rostfria rör, rör eller stångstockar består de värmebehandlade MK Morse-bandsågbladen av raka tänder för att leverera en snabb skäroperation med bättre spånavstånd och minskade vibrationer. Välj bland ett brett utbud av MK Morse-produkter, tillgängliga i olika längder, diametrar, bredder, material och tjocklekar, på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter